Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Rotary Smartphone II 150, Set mit Bluetooth®-Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3729128-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004675
EAN/GTIN:
     4007249046758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Ob spontanes Selfie oder geplanter Videodreh: Dieses kompakte Reisestativ mit Smartphonehalterung und Bluetooth-Fernauslöser garantiert wackelfreie Aufnahmen, egal, wo Sie gerade sind. Einfach aufstellen, Kamera oder Smartphone auf dem Dreibeinstativ befestigen – und Action! - flexible Alternative zu großen Dreibeinstativen: ideal geeignet, wenn es schnell gehen muss oder wenig Platz ist z.B. für ein großes Dreibeinstativ - kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Stativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Smartphones und Kompakt- und Systemkameras- mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit dem Smartphone fotografieren - komplett zusammengeklappt als Self-Monopod verwendbar - stufenlose Höheneinstellung durch Teleskopmechanik - Querstreben und Gummifüße für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen - drehbare Smartphone-Halterung für Hoch- und Querformat - äußerst flexibel für Smartphonebreite 5,8 - 8,8 cm - kompaktes Design - für Selfie-Fotos und -Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für unterwegs - Klemmfederhalterung mit Vertiefung an der Auflagefläche sorgt für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern - Bluetooth-Auslöser für Smartphone- und Tablet-Kameras, ideal für Selfies - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone oder Tablet - ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven - für Selfie-Fotos und -videos, Blogs, ideal für Reisen, für unterwegs und für die Actionfotografie - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - positioniert man das Smartphone oder Tablet an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passé - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - perfekt für Party- und Gruppenaufnahmen, weil man dank der Reichweite von bis zu 10 m einen viel größeren Motivbereich erfassen kann - unabhängig vom Selbstauslöser-Modus - klein und kompakt kann der Bluetooth-Auslöser überall mit hin Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Rotary Smartphone II - 1 Smartphonehalterung - 1 Bluetooth-Fernauslöser (inkl. 1 Knopfzelle CR1632, 1 Handschlaufe)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
440.51 g | 1850 g
Höhe:
53 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Min. Höhe - Max. Höhe:
41,5 -150 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Verbindung:
Bluetooth
Max. Belastbarkeit:
1000 g
Art:
Dreibeinstativ
Bluetooth-Version:
5.3
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule:
händisch verstellbare Mittelsäule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstärke:
20 mm
Besonderheit:
Nivelliereinrichtung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmaß:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Handyhalter, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Stativkopf, Handy-Stativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 32,44*
3 Tage
1129
€ 4,99*
ab € 23,70*
€ 32,45*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 27,98*
€ 38,72*
€ 6,95*
ab € 33,57*
€ 39,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.