Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

100 MM MITTELTIEFTÖNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-369020-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  369020-BP
EAN:  4016138287707
Artikeltext: ""Alu Cone Style"" Mittel-/Tieftöner Belastbarkeit RMS/Max. 30/60 W Frequenzbereich 40 - 6000 Hz Einbau-Ø 93 mm Exklusiv bei Conrad HighTech-Lautsprecher mit Membran aus Flugzeug-Aluminium! Dieses extrem leichte und verwindungssteife Material verleiht dem Chassi einen druckvollen, extrem sauberen und differenzierten Sound bis an die Belastbarkeitsgrenze. Störende Partialschwingungen werden auf ein Minimum reduziert! Auch die anderen Zutaten werden dem hohen Anspruch dieses Lautsprechers gerecht: langlebige Gummi-Sicke, hitzebeständiger Schwingspulenträger, langhubige Schwingspule mit großem Durchmesser, exzellentes Magnetmaterial, kräftiger Stahlkorb.

Technische Daten:

Außen-/Korb-Durchmesser: 113 mm Belastbarkeit Musik (max.): 60 W Belastbarkeit Sinus: 30 W Einbau-Durchmesser: 93 mm Einbau-Tiefe: 55 mm Frequenzbereich: 40 - 6000 Hz Gewicht: 800 g Impedanz: 4 ? QTS: 0.49 Resonanz-Frequenz: 71 Hz Schall-Druck (dB): 84 dB VAS: 1.78 l. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Boxenbau > Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe: 100 MM MITTELTIEFTÖNER, 30 W, 4 Ohm, 40 bis 6000 Hz, 60 W, 74 Hz, 84 dB, Alu Cone, Conrad, Conrad Audio Alu Cone Serie, Flugzeug-Aluminium
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 16,34*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  16,34* €  19,44 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG