Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13008 Stangenrohr EN25 2 m Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365233-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13008
EAN/GTIN:
     4011150130086
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
ISO-Stangenrohr PVC EN25

Kunststoffrohr glatt mit angeformter Muffe aus PVC - U, grau RAL 7035. Europa - Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit: 320 N. Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086, selbstverlöschend, flammwidrig. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, kurzzeitige Belastung bis +70 °C, korrosionsfest.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 21.7 mm · Material: PVC · Produkt-Art: Stangenrohr · Produktabmessung, Länge: 2 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
Heidemann
Innen-Durchmesser:
21.7 mm
Material:
PVC
Größe (Installationsrohr):
EN25
Druckfestigkeit:
320 N
Außen-Durchmesser:
25 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-5 - +60 °C
Produkt-Art:
Stangenrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1016
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,51*
€ 3,50*
ab € 32,55*
€ 43,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
13028
ab € 2,18*
Sonstiges
Heidemann
13168
ab € 3,09*
Sonstiges
Heidemann
13188
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.