Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13006 Stangenrohr EN16 2 m Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365231-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13006
EAN/GTIN:
     4011150130062
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
ISO-Stangenrohr PVC EN16

Kunststoffrohr glatt mit angeformter Muffe aus PVC - U, grau RAL 7035. Europa - Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit: 320 N. Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086, selbstverlöschend, flammwidrig. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, kurzzeitige Belastung bis +70 °C, korrosionsfest.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16 mm · Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN16 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 13.4 mm · Material: PVC · Produkt-Art: Stangenrohr · Produktabmessung, Länge: 2 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
Heidemann
Innen-Durchmesser:
13.4 mm
Material:
PVC
Größe (Installationsrohr):
EN16
Druckfestigkeit:
320 N
Außen-Durchmesser:
16 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-5 - +60 °C
Produkt-Art:
Stangenrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
13026
ab € 1,63*
Sonstiges
Heidemann
13166
ab € 1,79*
Sonstiges
Heidemann
13186
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.