Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13367 Flexrohr EN20 25 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365225-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13367
EAN/GTIN:
     4011150133674
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
heidemann flexrohr
flexible rohrleitung
Flexrohr PVC EN20 25 m

Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für leichte Druckbeanspruchung aus PVC - U, grau, Europa - Norm, Maße metrisch. Druckfestigkeit: 320 N Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, korrosionsfest.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN20 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 14.4 mm · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
Heidemann
Innen-Durchmesser:
14.4 mm
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN20
Druckfestigkeit:
320 N
Außen-Durchmesser:
20 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-5 - +60 °C
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: 4011150133674, Heidemann, 13367, Leerrohr, Kabelschutzrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 19,76*
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 19,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.