Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13357 Flexrohr EN16 25 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365223-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13357
EAN/GTIN:
     4011150133575
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
heidemann flexrohr
flexible rohrleitung
Heidemann 13357 Flexrohr EN16 25 m Grau 1 St.

Flexrohr PVC EN16 25 m

Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für leichte Druckbeanspruchung aus PVC - U, grau, Europa - Norm, Maße metrisch. Druckfestigkeit: 320 N Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, korrosionsfest.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16.0 mm · Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN16 · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 10.8 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
Heidemann
Innen-Durchmesser:
10.8 mm
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN16
Druckfestigkeit:
320 N
Außen-Durchmesser:
16.0 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-5 - +60 °C
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: 4011150133575, Heidemann, 13357, Leerrohr, Kabelschutzrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 16,45*
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 16,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.