Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09972 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365205-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09972
EAN/GTIN:
     4011150099727
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Heidemann 09972 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 1 St. Reinweiß

Kabelkanal Reinweiss 40x40 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: heidemann kabelkanal 10x10x2m, installationskanal weiß, installationskanal, 4011150099727, Heidemann, 09972, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
428
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,44*
€ 3,50*
ab € 31,34*
€ 42,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,08*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,48*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.