Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09823 Brüstungskanal (B x H x T) 2000 x 130 x 65 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365186-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09823
EAN/GTIN:
     4011150098232
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
brüstungskanal
Brüstungskanal Reinweiss 130 x 65 mm

Ideal für die Installation von Steckdosen, Schaltern, Telefondosen usw.

Technische Daten:
Farbe: Reinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 2000 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 2000 x 130 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
2000 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: heidemann brüstungskanal, 4011150098232, Heidemann, 09823, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 45,74*
€ 3,50*
ab € 56,90*
€ 74,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
09828
ab € 2,92*
Sonstiges
Heidemann
09830
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.