Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-365078-BP Herst.-Nr.: 29.4001 EAN/GTIN: 4009816003300 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 29.4001 Barometer Holz
Domatic Barometer
edles Design leicht lesbare Anzeige
Mit diesen edlen Barometer aus Nussbaum, haben Sie nicht nur Überblick über den Luftdruck, sondern peppen Ihre Einrichtung zusätzlich noch mit auf.
Technische Daten: Funktionen (Wetterstationen): Luftdruck · Gehäusefarbe (Details): Holz · Gewicht (Station): 460 g · Material: Messing,Holz · Produkt-Art: Barometer · Produktabmessung, Ø: 180 mm · Weitere technische Daten: Nussbaum
Lieferumfang: Barometer
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 180 mm | Gehäusefarbe (Details): | Holz | Produktabmessung, Ø: | 180 mm | Marke: | TFA Dostmann | Material: | Messing | Holz | Funktionen (Wetterstationen): | Luftdruck | Montageart: | Wand | Gewicht (Station): | 460 g | Produkt-Art: | Barometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4009816003300, TFA Dostmann, 29.4001, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,22* | € 47,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,01* | € 47,99* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 37,22* | € 49,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,48* | € 87,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|