Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-365063-BP Herst.-Nr.: 60.1017.01 EAN/GTIN: 4009816023872 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.1017.01 Quarz Wecker Schwarz Alarmzeiten 1 Fluoreszierend Zeiger
Elektronischer Wecker analog
Gut ablesbare Ziffern Hintergrundbeleuchtung Einfache Bedienung
Dieser Wecker überzeugt durch einfache Bedienung und schickes Design.
Ausstattung: Analoge Anzeige · Alarm mit Snooze-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · fluoreszierende Zeiger.
Technische Daten: Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Fluoreszierend: Zeiger · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Stromversorgung: Baby-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Wecker,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 110 mm x 92 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 92 mm | Produktabmessung, Breite: | 110 mm | Fluoreszierend: | Zeiger | Marke: | TFA Dostmann | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Ausführung (Uhren): | Quarz | Alarmzeiten: | 1 | Stromversorgung: | Baby-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 166 g | Produkt-Art: | Wecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,58* | € 11,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,87* | € 11,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 9,38* | € 13,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 16,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,66* | € 28,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|