Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-365062-BP Herst.-Nr.: 30.5028 EAN/GTIN: 4009816023643 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.5028 Thermo-/Hygrometer Weiß
Thermo-Hygrometer
Gut lesbare Ziffern Übersichtliches Display Handlich und klein
Digitales Thermo-Hygrometer zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchte für ein gesundes Raumklima.
Ausstattung: Höchst- und Tiefstwerte Tendenzpfeile Aluminium-Oberfläche Möglichkeit zur Wandmontage
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 21 x 86 x 77 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 63 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 - 90 % · Messbereich Innentemperatur: 0 - +50 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt
Lieferumfang: Thermo-/ Hygrometer
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | TFA Dostmann | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Direkt | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Messbereich Innenluftfeuchte: | 20 - 90 % | Messbereich Innentemperatur: | 0 - +50 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Abmessungen (Basisstation): | 21 x 86 x 77 mm | Gewicht (Station): | 63 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,34* | € 14,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 14,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,33* | € 22,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|