Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker, zum Aufdrehen CU0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3642436-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0500
EAN/GTIN:
     4052792080155
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
LogiLink USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker,zum Aufdrehen CU0500

LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, ausziehbar, 480 Mbit/s, 60W, schwarz, 1 m

Anschluss 1: USB-C (Stecker)
Anschluss 2: USB-C (Stecker)
Aus-/einziehbar mit verwicklungsfreien Magnetanschlüssen
Entspricht USB Hi-Speed und ist Thunderbolt 3/4 kompatibel
Datenrate: Bis zu 480 Mbit/s
Bis zu 20 V, 3 A, 60 W Stromversorgung
Geschirmt
Kunststoff-Gehäuse
Farbe: Schwarz
Vernickelt
Länge: 1 m
Verpackung: Color Box

Dieses auf 1 m ausziehbare und einziehbare Daten-/Ladekabel mit USB-C-Anschlüssen an beiden Enden eignet sich ideal zum Laden (20 V, 3 A, 60 W), Synchronisieren und Übertragen von Daten (480 Mbit/s) zwischen USB-C-Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones. Die verwicklungsfreien Magnetanschlüsse arretieren beide USB-C-Enden sicher, sodass sie bündig mit dem Gehäuse abschließen und Kabelsalat in Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack verhindern.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker,zum Aufdrehen · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
beidseitig verwendbarer Stecker | zum Aufdrehen
Steckerausführung:
gerade
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, CU0500, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,43*
1
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 5,44*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,79*
7 Tage
24
4
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 11,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
CU0501
€ 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.