Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT Mini PC IT NUC Mini-PC 7 Intel® Core™ Ultra 7 155H 16 GB RAM 512 GB SSD Intel XE Grafik 142329


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3642423-MU
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     142329
EAN/GTIN:
     4260529664176
Suchbegriffe:
Innovation IT Komplettsysteme
Innovation IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Innovation IT Mini PC IT NUC Mini-PC 7 Intel® Core™ Ultra 7 155H 16 GB RAM 512 GB SSD Intel XE Grafik 142329

Innovation IT IT NUC Mini-PC 7 Mini PC


Intel® Core™ Ultra 7 155H
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB
512 GB SSD
Intel XE Grafik
Windows® 11 Pro

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladeleistung (max): 120 W · Ladeleistung (min): 120 W · On-Board Grafikadapter (Modell): Intel XE Grafik · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 7 155H · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 155H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 4.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 7
Ladeleistung (max):
120 W
Ladeleistung (min):
120 W
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Prozessor:
Intel® Core™ Ultra 7 155H
Prozessor / Taktfrequenz:
4.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
On-Board Grafikadapter (Modell):
Intel XE Grafik
Prozessor / Model:
155H
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, innovation it komplettsysteme, Innovation IT, 142329, IT NUC Mini-PC 7, HTPC, PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 668,66*
€ 736,25*
Frei Haus
ab € 703,99*
€ 777,33*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 712,47*
€ 782,82*
Frei Haus
ab € 779,53*
€ 854,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,82*
€ 931,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,35*
€ 929,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,10*
€ 905,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,47*
€ 847,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.