Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI High Speed Verbindungskabel mit Ethernet, Typ A, hoch flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3639640-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330120-020-S
EAN/GTIN:
     4016032391319
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige

HDMI High Speed Verbindungskabel mit Ethernet, Typ A, hoch flexibel

Verbinden Sie Geräte mit HDMI-Buchse mit Mini HDMI-Buchsen - mit Ethernet-Unterstützung

Produktvorteile:

  • Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4K
  • Hochflexibles Kabel mit geringem Durchmesser
  • Vergoldete Kontakte für beste Übertragungseigenschaften
  • Unterstützt 3D Inhalte bis Full HD Auflösung
  • Hoch flexibel, extrem kleines Packmaß, ideal für Reisen
  • Doppelt geschirmtes Kabel für höchste Ansprüche
  • Unterstützt ARC (Audio return channel) und CEC (Consumer electronic control)
  • Unterstützt Ethernet über HDMI

Dieses UHD und Full 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit Mini HDMI (Typ C) Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor oder PC. Das doppelt geschirmte Kabel verbindet eine HDMI Buchse mit einer Mini HDMI Buchse. Unterstützt werden dabei ARC & CEC, sowie Auflösungen bis 4K. Zudem überträgt dieses Kabel Netzwerksignale von kompatiblen Geräten, Sie benötigen dafür kein separates Ethernetkabel. Das Kabel zeichnet sich außerdem durch einen geringen Durchmesser und höchste Flexibilität.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Ethernet über HDMI
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • AWG: 30
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: Premium High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
AWG:
30
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
Premium High Speed HDMI mit Ethernet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,49*
Lager 102
55
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,51*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,14*
€ 7,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 9,47*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,41*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.