Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz mit LED, 4K UHD, beidseitig verwendbarer Stecker CU0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3629795-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0444
EAN/GTIN:
     4052792080223
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
LogiLink USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz mit LED,4K UHD,beidseitig verwendbarer Stecker CU0444

LogiLink USB 3.2 Gen2x2 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, 20 Gbit/s, 240W, 4K, LED, Metall, schwarz, 2 m

Anschluss 1: USB-C (Stecker)
Anschluss 2: USB-C (Stecker)
Entspricht der USB-C Spezifikation, Full Featured, mit E-mark Chipsatz (Thunderbolt 3 kompatibel)
Auflösung: Ultra HD bis zu UHD 4K/60 Hz (3840x2160)
Datenrate: Bis zu 20 Gbit/s
Unterstützt USB-PD 3.1 bis zu 48 V, 5 A, 240 W Stromversorgung
3x geschirmt
Metall-Gehäuse mit LED-Anzeige
Vernickelte Stecker
Farbe: Schwarz
Länge: 2 m
Verpackung: Color Box




Mit diesem USB Type-C-Kabel können Sie Ihre USB-C-Geräte mit bis zu 240 W (5 Ampere) beispielsweise über ein entsprechendes USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank aufladen bzw. mit Strom versorgen. Anhand der LED-Anzeige erkennen Sie, dass Ihr angeschlossenes Gerät geladen wird. Das Kabel ermöglicht superschnelles Laden mit Power Delivery (Power Delivery, PD3.1) und eine Datenübertragung mit bis zu 20 Gbit/s, womit eine Videoauflösung von 4K/60Hz über DP Alt Mode ermöglicht wird. Der metallende Gehäusestecker ermöglicht eine stabiler Verbindung und der zusätzliche Nylon-Mantel schützt das Kabel vor mechanischem Abrieb (Durchscheuern). Somit ist dieses, zu Thunderbolt 3/4 kompatible Kabel von LogiLink, ideal für das Laden und die Übertragung von Daten zwischen USB-C Geräten geeignet.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit LED,4K UHD,beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2x2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit LED | 4K UHD | beidseitig verwendbarer Stecker
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2x2
Maximale Übertragungsrate:
20 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, CU0444, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 6,55*
€ 10,17*
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,17*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,76*
5
€ 6,95*
ab € 9,84*
€ 13,20*
1
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0441
€ 7,42*
Sonstiges
LogiLink
CU0442
€ 8,15*
Sonstiges
LogiLink
CU0443
€ 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.