Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0431 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0431 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
LogiLink CU0431 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
LogiLink CU0431 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
LogiLink CU0431 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
LogiLink CU0431 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3629788-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0431
EAN/GTIN:
     4052792079883
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Mit diesem USB Type-C-Kabel können Sie Ihre USB-C-Geräte mit bis zu 100 W (5 Ampere) beispielsweise über ein entsprechendes USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank aufladen bzw. mit Strom versorgen. Anhand der LED-Anzeige erkennen sie das Ihr angeschlossenes Gerät geladen wird. Das Kabel ermöglicht superschnelles Laden mit Power Delivery (Power Delivery, PD3.0) und eine Datenübertragung mit bis zu 20 Gbit/s, womit eine Videoauflösung von 4K/60Hz über DP Alt Mode ermöglicht wird. Der metallende Gehäusestecker ermöglicht eine stabiler Verbindung und der zusätzliche Nylon-Mantel schützt das Kabel vor mechanischem Abrieb (Durchscheuern). Somit ist dieses, zu Thunderbolt 3/4 kompatibele, Kabel von LogiLink ideal für das Laden und die Übertragung von Daten zwischen USB-C Geräten geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Nylon
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
27 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,29*
1
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 6,30*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,62*
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 9,42*
7
€ 6,95*
ab € 7,02*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0430
€ 6,15*
Sonstiges
LogiLink
CU0432
€ 5,58*
Sonstiges
LogiLink
CU0433
€ 8,35*
Sonstiges
LogiLink
CU0434
€ 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.