Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz mit LED, beidseitig verwendbarer Stecker CU0424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3629785-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0424
EAN/GTIN:
     4052792079685
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
LogiLink USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz mit LED,beidseitig verwendbarer Stecker CU0424

LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, 480 Mbit/s, 100W, LED, Nylon, Metal, schwarz, 2 m

Anschluss 1: USB-C (Stecker)
Anschluss 2: USB-C (Stecker)
Mit LED-Anzeige und E-mark Chip
Ermöglicht schnelles Laden und Datenaustausch (Kompatibel mit Thunderbolt 3/4)
Datenrate: Bis zu 480 Mbit/s
Unterstützt USB-PD 3.0 bis zu 20 V, 5 A, 100 W Stromversorgung
Geschirmt
Metall-Gehäuse
Vernickelte Stecker
Farbe: Schwarz
Länge: 2 m
Verpackung: Color Box




Mit diesem USB Type-C-Kabel können Sie Ihre USB-C-Geräte mit bis zu 100 W (5 Ampere) über ein entsprechendes USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank aufladen bzw. mit Strom versorgen. Anhand der LED-Anzeige erkennen sie das Ihr angeschlossenes Gerät geladen wird. Das Kabel ermöglicht superschnelles Laden mit Power Delivery (Power Delivery, PD3.0) und eine Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s. Der metallende Gehäusestecker ermöglicht eine stabiler Verbindung und der zusätzliche Nylon-Mantel schützt das Kabel vor mechanischem Abrieb (Durchscheuern). Somit ist dieses, zu Thunderbolt 3/4 kompatibele, Kabel von LogiLink ideal für das Laden und die Übertragen von Daten zwischen USB-C Geräten.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit LED,beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit LED | beidseitig verwendbarer Stecker
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, CU0424, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,20*
1
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 4,22*
Lager 102
89
1
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,90*
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,79*
9
€ 6,95*
ab € 5,52*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0420
€ 2,97*
Sonstiges
LogiLink
CU0425
€ 6,21*
Sonstiges
LogiLink
CU0422
€ 3,50*
Sonstiges
LogiLink
CU0421
€ 3,13*
Sonstiges
LogiLink
CU0423
€ 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.