Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Artikel-Nr.:
     102-3620073-MU
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG4501-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483939136
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
8 L großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
500 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
AMD X300
Prozessorsockel
Socket AM4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5 5th Gen
Warentarifnummer (HS)
84713000
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933,3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Dual-channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 Zoll
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
RAID Level
0, 1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Realtek 8111H
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
219.3 mm
Höhe
218.3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,50*
ab € 141,48*
€ 161,74*
€ 6,78*
ab € 144,23*
€ 162,84*
€ 3,50*
ab € 150,91*
€ 170,06*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 174,72*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 182,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.