Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
ASUS RS700A-E13-RS12U LGA 6096P Rack (1U) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     102-3595442-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF0451-M004A0
EAN/GTIN:
     4711636232432
Suchbegriffe:
Asus Server
Server Asus
Barebone Server
Rack Server
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
14
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
Anzahl der 2,5:
12
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
SSD-Formfaktor:
M.2
Zahl der DIMM Slots:
24
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten:
32GB, 64GB, 128GB
RAM-Speicher maximal:
3072 GB
Maximaler RDIMM Speicher:
3072 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten:
6400,5600 MHz
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Prozessorsockel:
LGA 6096P
Anzahl unterstützter Prozessoren:
2
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Stromversorgung:
2000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen:
2
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Breite:
821.7 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
43.2 mm
Gewicht:
13810 g
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2600
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
Paketgewicht:
16710 g
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen:
Ja
Anzahl Lüfter:
8 Lüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 3.594,54*
€ 3.726,90*
€ 1,93*
ab € 3.601,82*
€ 3.735,10*
Frei Haus
ab € 3.703,35*
€ 3.833,48*
€ 6,90*
ab € 3.729,33*
€ 3.881,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 3.936,09*
€ 4.089,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.089,02*
€ 4.865,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.058,99*
€ 4.830,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.983,91*
€ 4.740,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.958,89*
€ 4.711,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.936,09*
€ 4.683,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.