Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Hox 17900351667 Senkschrauben 3.5 mm 16 mm T-Profil DIN 18360 Stahl verzinkt 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3595401-MU
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     17900351667
EAN/GTIN:
     4009146589765
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SWG Hox 17900351667 Senkschrauben 3.5 mm 16 mm T-Profil DIN 18360 Stahl verzinkt 200 St.

SWG Hox 17900351667 Holzschraube 3,5 x 16 mm HX10 Innenantrieb kurz

Der Nenndurchmesser von 3,5 mm ermöglicht ein kompaktes Profil für enge Verbindungen und minimalen Materialversatz. Die Nennlänge von 16 mm eignet sich für kurze Befestigungsarbeiten mit geringer Eindringtiefe. Der interne Antrieb HX10 reduziert das Durchrutschen beim motorisierten oder manuellen Eindrehen und sorgt für eine gleichmäßige Drehmomentübertragung. Die Lieferung erfolgt in einer 200er-Packung für den Großverbrauch und reduziert den Nachbestellbedarf.

Diese Holzschraube ist für die mechanische Befestigung in Holz und ähnlichen Untergründen konzipiert. Sie sichert Bauteile, indem sie die Drehbewegung über das Gewinde in einen linearen Vorschub umwandelt und so eine Reibungs- und Druckspannung zwischen den Teilen erzeugt. Die Montage erfolgt üblicherweise mit einem passenden HX10-Schraubendreherbit, der in den Innensechskant eingreift und so ein kontrolliertes Drehmoment sowie ein Überdrehen verhindert. Dank ihrer kurzen Länge eignet sie sich für dünne Platten, die Befestigung von Oberflächen oder wenn die Unterkonstruktion nicht ausreichend tief ist, um längere Schrauben zu verwenden. Die Schraube wird in großen Mengen geliefert und ist somit ideal für wiederholte Montage- oder Produktionsaufgaben geeignet, die gleichmäßige, flache Befestigungen erfordern.

Ausstattung:
Nenndurchmesser: 3,5 mm
Nennlänge: 16 mm
Innenantrieb: HX10
Inhalt: 200 Stück
Typbezeichnung: 3,5 x 16

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · DIN-Norm: DIN 18360 · Gewinde-Maß: 3.5 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.5 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
3.5 mm
DIN-Norm:
DIN 18360
Produkt-Art:
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe: SWG Hox, 17900351667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.