Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Hox 17900302015 Senkschrauben 3 mm 20 mm T-Profil DIN 18360 Stahl verzinkt 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3595392-MU
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     17900302015
EAN/GTIN:
     4009146589628
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SWG Hox 17900302015 Senkschrauben 3 mm 20 mm T-Profil DIN 18360 Stahl verzinkt 500 St.

SWG Hox 17900302015 Holzschraube 3x20mm HX10 Senkkopf (Material nicht spezifiziert)

Der feingewindete Schaft sorgt für festen Halt im Holz und gewährleistet zuverlässige Haltekraft bei der Montage. Der kompakte Durchmesser von 3 mm ermöglicht den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen und erlaubt die diskrete Befestigung kleiner Bauteile. Der HX10-Innenantrieb reduziert das Risiko des Abrutschens bei Verwendung kompatibler Sechskantbits und unterstützt die motorisierte Montage. Die Lieferung erfolgt in einer Packungsgröße von 500 Stück, um stets ausreichend Vorrat für wiederkehrende oder Serienarbeiten in der Holzbearbeitung zu haben.

Diese Holzschraube ist ein Befestigungselement mit kleinem Durchmesser, das speziell für die Verbindung von Holzbauteilen entwickelt wurde, wenn ein minimales Profil und sicherer Halt erforderlich sind. Die Schraube wird durch Eindrehen eines HX10-Innensechskantbits in den Kopf montiert. Das Drehmoment wird direkt auf den Schaft übertragen und zieht die zusammenpassenden Teile zusammen, während sich das feine Gewinde in die Holzfasern schneidet. Dank ihrer kompakten Form eignet sie sich für filigrane Holzverbindungen, Verkleidungsarbeiten und wiederholte Montagevorgänge, bei denen der Zugriff auf Werkzeuge und ein kontrolliertes Drehmoment wichtig sind. Die in einer Großpackung gelieferten Befestigungselemente ermöglichen den kontinuierlichen Einsatz mit Akkuschraubern oder manuellen Innensechskantschlüsseln und gewährleisten einen gleichmäßigen Gewindeeingriff sowie ein vorhersehbares Eindrehverhalten für Holzbearbeitungsarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Ausstattung:
Nenndurchmesser: 3 mm
Nennlänge: 20 mm
Typ-/Größenbezeichnung: 3x20
Innenantrieb: HX10
Inhalt: 500 Stück

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · DIN-Norm: DIN 18360 · Gewinde-Maß: 3 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
3 mm
DIN-Norm:
DIN 18360
Produkt-Art:
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe: SWG Hox, 17900302015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,24*
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.