Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-C® Y-Kabel USB-C®, Apple Lightning Stecker 120 cm Rot Aluminium-Stecker, Stoff-Ummantelung, mit OTG-Funktio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3593611-MU
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_DUO_RD
EAN/GTIN:
     4250551407698
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Smrter USB-C® Y-Kabel USB-C®,Apple Lightning Stecker 120 cm Rot Aluminium-Stecker,Stoff-Ummantelung,mit OTG-Funktion SMRTER_DUO_RD

Smrter USB-C Ladekabel USB-C auf USB-C, lightning, 1,20 m rot

ROBUST UND STABIL - Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.
GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gleichzeitig aufgeladen. Bitte beachten Sie dass aufgrund dessen eine Datenverbindung (PC zu Smartphone) mit dem Kabel nicht möglich ist.
BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von zwei Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich)
OTG-FUNKTION - Die OTG-Funktion ermöglicht es, ganz einfach Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen (nur bei OTG-fähigen Smartphones)

smrter Hydra DUO 1,2 Meter Ladekabel USB-C auf USB-C und lightning
Das Smartphone ist leer, das Tablet auch und nur einen freien Ladeslot. Smrter schickt nun die Lösung
in den Ring! Das 120cm lange Nylon-Ladekabel gibt es die aktuellen Anschlüsse USB C oder Lightning.
Der Ladestrom von bis zu 3A (bei zeitgleichem Laden von zwei Geräten, ansonsten bis zu 2.4A einzeln)
sorgt für einen raschen Ladevorgang und ermöglicht sogar das gleichzeitige Aufladen von zwei
unterschiedlichen Geräten. Ein ideales Ladekabel für die ganze Familie

Gleichzeitigen Laden
Das Ladekabel passt für alle aktuellen Geräte mit USB-C oder Lightning
Anschluss und ermöglicht es sogar, zwei Geräte gleichzeitig wieder
aufzuladen.
Der USB-C Anschluss kann an jeder USB-C Buchse angeschlossen werden.
Egal ob USB-Steckdosenadapter,12V-Auto-Ladegerät, PC oder auch an
einer Power Bank.
OTG Power-Sharing Die OTG-Funktion ermöglicht es, ganz einfach Energie
von einem Smartphone auf das andere zu übertragen. So kann man
Freunden im Notfall etwas Energie des eigenen Akkus spenden. Nur bei
OTG-fähigen Smartphones

Ausstattung:
Material: Nylon-Gewebe / Aluminium
USB-C Anschluss
Ladestrom Bis zu 3A (bei 2 Geräten gleichzeitig, ansonsten maximal 2,4A einzeln)
Länge 120 cm
Kompatibilität: Passend für alle Geräte mit Apple Lightning oder USB-C (je nach Modell)
Laden mehrerer Geräte gleichzeitig: Ja

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C®,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Art: Ladekabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker,Stoff-Ummantelung,mit OTG-Funktion · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 120 cm · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® + Apple Lightning

Lieferumfang:
Ladekabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
120 cm
Kabel-Art:
Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlüsse:
USB-C® | Apple Lightning Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker | Stoff-Ummantelung | mit OTG-Funktion
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C® + Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-C® Y-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Smrter, SMRTER_DUO_RD, Smrter Hydra DUO red, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 5,23*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.