Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC 8K Intel® Core™ Ultra 9 Meteor Lake 5.1 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Win 11 Pro IT15-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3588452-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     IT15-1
EAN/GTIN:
     4064161503110
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC 8K Intel® Core™ Ultra 9 Meteor Lake 5.1 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Win 11 Pro IT15-1

GEEKOM Mini PC

60 Hz 8K
Intel® Core™ Ultra 9 Meteor Lake 14. Gen. (Raptor Lake) 16 Kern(e) / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB DDR5-RAM 5600 MHz
1 TB SSD
Intel
Windows® 11 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.4 · Display-Auflösungsmodus: 8K · Display-Eigenschaften: 60 Hz · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 591 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Modell PCs: IT15 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 49.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 9 Meteor Lake · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 36 MB · Prozessor / Generation: 14. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: Meteor Lake · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 9 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 3.0 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 4.0 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 1.5 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 2 Anschluss: M.2 SATA · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 4: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.2 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Display-Eigenschaften:
60 Hz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
16 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
6
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB 4:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Display-Auflösungsmodus:
8K
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
14. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 9
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
3.0 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
4.0 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
1.5 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5.1 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ Ultra 9 Meteor Lake
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 2 Anschluss:
M.2 SATA
SSD 1 Anschluss:
PCIe 4.0 x4
Modell PCs:
IT15
Prozessor / Model:
Meteor Lake
Gewicht:
591 g
Prozessor / Cache:
36 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, IT15-1, HTPC, PC, Computer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 873,65*
€ 1.036,24*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 940,50*
€ 1.036,25*
Frei Haus
ab € 1.046,48*
€ 1.152,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,25*
€ 1.233,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,37*
€ 1.207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,07*
€ 1.161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,50*
€ 1.119,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.