Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC A9 Max AMD Ryzen AI 9 HX 370 5.1 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD AMD Radeon™ 890M Win 11 Pro A9 Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3588451-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     A9 Max
EAN/GTIN:
     4064161502144
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC A9 Max AMD Ryzen AI 9 HX 370 5.1 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD AMD Radeon™ 890M Win 11 Pro A9 Max

GEEKOM A9 Max Mini PC


AMD Ryzen AI 9 HX 370 8 Kern(e) / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB DDR5-RAM
1 TB SSD
AMD Radeon™ 890M
Windows® 11 Pro

Über Grenzen hinaus mit der KI-Revolution

Die Zukunft der Leistung: Ryzen™ AI 9 HX 370
Im GEEKOM A9 Max steckt der Ryzen™ AI 9 HX 370 mit AMDs neuester Zen 5 Architektur. Er bietet schnelle Reaktionen und starke Leistung bei alltäglichen Anwendungen ebenso wie bei kreativen oder rechenintensiven Aufgaben.

Hervorragende Grafikleistung
Der A9 Max integriert den AMD Radeon™ 890M GPU-Kern mit 16 GPU-Kernen und liefert so eine Leistung, die mit dedizierten Grafikkarten mithalten kann. Ob für alltägliche Büroaufgaben, Unterhaltung, Videobearbeitung, 3D-Modellierung oder AAA-Gaming, der A9 Max bietet außergewöhnliche Grafikleistung.

Großer und schneller Speicher
Der A9 Max ist mit 32 GB DDR5-Dual-Channel-Speicher ausgestattet und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5600 MT/s. Ganz gleich, ob Sie sich mit professionellem Design, Videobearbeitung, Softwareentwicklung oder der Verwaltung umfangreicher Datenaufgaben befassen, der Hochleistungsspeicher des A9 Max garantiert ein nahtloses Erlebnis.

Erweitern Sie nach Belieben
Der A9 Max bietet bis zu 5 USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse, 1 USB 2.0-Anschluss, 2 USB-C®-Anschlüsse, 2 HDMI-Anschlüsse und 1 SD-Kartensteckplatz. Dieses Setup erfüllt mühelos verschiedene Schnittstellen- und Geräteerweiterungsanforderungen und ermöglicht den Anschluss mehrerer Displays, sodass bis zu 4 Monitore gleichzeitig verwendet werden können. Dies erleichtert die Verwaltung mehrerer Aufgaben auf verschiedenen Bildschirmen!

Hochgeschwindigkeits-SSD mit hoher Kapazität
Der A9 Max ist mit einer 1-TB-Hochgeschwindigkeits-SSD ausgestattet, die die PCIe-Technologie der vierten Generation unterstützt. Diese SSD bietet Hochgeschwindigkeits-Lese- und Schreibfunktionen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.4 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 704.8 g · Herstellerfarbe: Silver · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: A9 Max · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon™ 890M · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 132 mm · Prozessor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 370 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen AI 9 HX · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 4: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
A9 Max Mini-PC,VESA-Halterung,HDMI-Kabel,Netzkabel,Netzteil,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.4
Herstellerfarbe:
Silver
Produktabmessung, Tiefe:
132 mm
Produktabmessung, Höhe:
46.9 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
5 x
Schnittstellen: USB 4:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen AI 9 HX
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
AMD Ryzen AI 9 HX 370
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
Modell PCs:
A9 Max
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon™ 890M
Prozessor / Model:
370
Gewicht:
704.8 g
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, A9 Max, HTPC, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.105,05*
€ 1.260,45*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 1.149,42*
€ 1.260,46*
Frei Haus
ab € 1.212,97*
€ 1.336,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,46*
€ 1.499,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,66*
€ 1.469,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,07*
€ 1.430,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,42*
€ 1.367,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.