Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9579 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9579 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9579 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9579 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9579 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9579 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9579 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau
Artikel-Nr.:
     102-3588449-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9579
EAN/GTIN:
     4003635095799
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
2
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Schnellladung
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,84*
€ 26,22*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 26,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.