Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel 2 m USB C Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel 2 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel 2 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel 2 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel 2 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel 2 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH Flex Charge CC USB Kabel 2 m USB C Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3588447-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9577
EAN/GTIN:
     4003635095775
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 35,36*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 35,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.