Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9568 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB C Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9568 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9568 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9568 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9568 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9568 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9568 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 m USB C Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3588445-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9568
EAN/GTIN:
     4003635095683
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Details

Entdecken Sie unser USB Flex CC – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.
Eigenes Patent: Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
Perfekte Kontaktsicherheit: Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren 24kt vergoldeten Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit: Der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste TPE-Mantel für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
Power Delivery 3.1 Unterstützung: Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
Intelligente Kommunikation und Sicherheit: Ermöglicht durch den integrierten eMarker-Chip die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.
Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.


Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
200 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 64,80*
Frei Haus
ab € 47,77*
€ 66,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.