|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3588442-MU Herst.-Nr.: D1C9565 EAN/GTIN: 4003635095652 |
| |
|
|  |  |
 | Oehlbach USB-C® Kabel USB-C® Stecker 0.5 m Petrol Geflechtschirm,vergoldete Steckkontakte D1C9565
USB TYPE-C® Kabel
EPR - Extended Power Range (48V/5A) E-Marker Chip zur Sicherheit der angeschlossenen Geräte Abwärtskompatibel zu USB 3.2 und USB 2.0 Thunderbolt 3 und USB4 kompatibel 24kt vergoldete Kontakte patentierter Knickschutzstecker German Patent
Entdecken Sie unser USB Flex CC – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.
Eigenes Patent: Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit. Perfekte Kontaktsicherheit: Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren 24kt vergoldeten Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker. Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit: Der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste TPE-Mantel für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt. Power Delivery 3.1 Unterstützung: Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität. Intelligente Kommunikation und Sicherheit: Ermöglicht durch den integrierten eMarker-Chip die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte. Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.
Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Petrol · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.5 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: steckbar · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: USB-Kabel Infobroschüre
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.5 m | Kabel-Art: | USB-Kabel | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Petrol | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Geflechtschirm | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 240 W @ 48V / 5A | Steckerausführung: | steckbar | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Maximale Übertragungsrate: | 40 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Oehlbach, D1C9565, Flex CC, usb host kabel |
|  |  |
| |