Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9562 USB Kabel 2 m USB A USB C Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9562 USB Kabel 2 m USB A USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9562 USB Kabel 2 m USB A USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9562 USB Kabel 2 m USB A USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9562 USB Kabel 2 m USB A USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9562 USB Kabel 2 m USB A USB C Blau, Schwarz
OEHLBACH D1C9562 USB Kabel 2 m USB A USB C Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3588440-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9562
EAN/GTIN:
     4003635095621
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Details

Entdecken Sie unser USB Flex AC – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Innovation und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.
Eigenes Patent: Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
Leistungsstarke Stromversorgung: Unterstützt schnelles Laden mit bis zu 60 W Ladeleistung
Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit: Der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste TPE-Mantel für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
Optimaler Halt: Durch die Anschlusssockel ist perfekter und 100 prozentiger Halt in jeder USB-Buchse garantiert.
Perfekte Kontaktsicherheit: Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren 24kt vergoldeten Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex AC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Schnellladung
Ja
Stromverbrauch
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
132 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 40,69*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 40,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.