Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9548 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C USB B Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9548 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH D1C9548 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH D1C9548 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH D1C9548 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C USB B Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     102-3588432-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9548
EAN/GTIN:
     4003635095485
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Entdecken Sie unser USB Primus CB – das optimale USB Kabel, das Leistung auf ein neues Niveau hebt. Dieses High End USB-C auf USB-B-Kabel überzeugt mit tadelloser Funktionalität und langlebigen Materialien.

Hochwertiges premium USB-Kabel: Das Kabel ist mit einem USB-C-auf-USB-B-Stecker ausgestattet und bietet eine zuverlässige, verlustfreie Signalübertragung. Der Innenleiter aus HPOCC® (monokristallinem, sauerstofffreiem Kupfer) sorgt für eine besonders reine und präzise Datenübertragung. Der robuste und zugleich flexible Gewebemantel schützt das Kabel vor äußeren Einflüssen und gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Erstklassige Abschirmung und hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit: Das Kabel verfügt über eine 3-fache Abschirmung, die elektromagnetische Störungen effektiv reduziert und so eine störungsfreie Übertragung gewährleistet. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbps erfüllt es die Anforderungen hochwertiger digitaler Audio- und Datenübertragungen.


Maximale Kontaktsicherheit durch präzise gefertigte Stecker: Die robusten Metallstecker mit 24-Karat-vergoldeten Kontakten sorgen für eine zuverlässige Verbindung und minimieren Übergangswiderstände. Dadurch wird eine exzellente Signalqualität ohne klangliche Verluste gewährleistet, ideal für anspruchsvolle Audioanwendungen.

Perfekt für hochwertige Audioübertragungen: Dieses Kabel ist speziell optimiert für digitale Audioanwendungen, darunter DACs (Digital-Analog-Wandler), externe Kopfhörerverstärker und hochwertige Audio-Interfaces. Es ermöglicht eine detailgetreue und verlustfreie Klangwiedergabe, wodurch Musikliebhaber und Audiophile in den vollen Genuss ihrer Lieblingsaufnahmen kommen.

Sicherer Halt und stabile Verbindung: Dank des Anschlusssockels bietet das Kabel eine feste und sichere Verbindung in jeder USB-Buchse. Dies verhindert ein versehentliches Lösen oder Wackelkontakte, sodass eine unterbrechungsfreie Signalübertragung garantiert ist – ideal für den professionellen und anspruchsvollen Einsatz.

Mit seinem eleganten Design in schwarz/gold mit edlen Metallsteckern und der hochwertigen Verarbeitung ist dieses Premium-USB-Kabel die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit stellen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 58,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 58,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.