Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9377 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9377 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Anthrazit
OEHLBACH D1C9377 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Anthrazit
OEHLBACH D1C9377 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Anthrazit
OEHLBACH D1C9377 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Anthrazit
Artikel-Nr.:
     102-3588428-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9377
EAN/GTIN:
     4003635093771
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Entdecken Sie unser USB Pulse AB – das optimale USB Kabel, das Leistung trotz Längen auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-B-Kabel überzeugt mit tadelloser Funktionalität und langlebigen Materialien.

Entdecken Sie unser USB Pulse AB – das optimale USB Kabel, das Leistung trotz Längen auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-B-Kabel überzeugt mit tadelloser Funktionalität und langlebigen Materialien.

Hochwertiges USB-Kabel mit USB-A auf USB-B Stecker: Ausgestattet mit einem Innenleiter aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) für maximale Leitfähigkeit und Signalqualität. Der robuste Kunststoffmantel aus TPE sorgt für Flexibilität, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung. Perfekt für anspruchsvolle Anwendungen im Büro oder Studio.

Auch in großen Längen erhältlich, ohne Einbußen bei der Qualität: Verfügbar in Längen von bis zu 10 Metern, dank der hochwertigen Materialien und Verarbeitung bleibt die Signalqualität auch bei längeren Kabelstrecken stabil. Ideal für Setups, bei denen größere Distanzen überbrückt werden müssen.

Effektive 2-fach Schirmung und Datenübertragung bis zu 480 Mbps: Die doppelte Abschirmung reduziert elektromagnetische Störungen (EMI) und sorgt für eine störungsfreie Datenübertragung, selbst in Umgebungen mit vielen elektrischen Geräten. Unterstützt die volle Geschwindigkeit gemäß USB 2.0-Standards.

Perfekte Kontaktsicherheit mit hochwertigem Metallstecker und 24 kt vergoldeten Kontakten: Die vergoldeten Kontakte minimieren Korrosion und optimieren die Signalübertragung. Die stabilen Metallstecker gewährleisten sicheren Halt und häufiges Ein- und Ausstecken ohne Verschleiß.

Optimal geeignet für die Verbindung von Peripheriegeräten, wie Druckern oder Mischpulten: Universell kompatibel mit USB-A- und USB-B-Geräten, ideal für professionelle Anwendungen in Tonstudios, Büros oder Home-Setups. Unterstützt reibungslose Verbindungen für zuverlässiges Arbeiten und kreative Projekte.

Mit seinem eleganten Design in Anthrazit und den vielen Längenvarianten ist das USB Pulse AB die ideale Wahl für alle, die Ansprüche an Länge und Langlebigkeit stellen ohne auf Qualität verzichten zu wollen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
198 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 27,64*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 27,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.