Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9374 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9374 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Anthrazit
OEHLBACH D1C9374 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Anthrazit
OEHLBACH D1C9374 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Anthrazit
OEHLBACH D1C9374 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     102-3588425-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9374
EAN/GTIN:
     4003635093740
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Entdecken Sie unser USB Pulse AC – das optimale USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-C-Kabel überzeugt mit tadelloser Funktionalität und langlebigen Materialien.

Hochwertige Materialien für maximale Zuverlässigkeit: Der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste TPE-Mantel für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.

Breite Kompatibilität: Entwickelt und geprüft nach dem offiziellen USB-Standard, ist das Kabel vollständig abwärtskompatibel mit älteren USB-Versionen.

Vielseitig einsetzbar: Perfekt geeignet für die Stromversorgung und Datenübertragung bis zu 10Gbps, sowie zum Aufladen einer Vielzahl von Geräten.

Optimaler Halt: Durch die Anschlusssockel ist perfekter und 100 prozentiger Halt in jeder USB-Buchse garantiert.

Perfekte Kontaktsicherheit: Die hochwertigen Metallstecker sorgen mit ihren 24kt vergoldeten Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.

Mit seinem eleganten Design in Anthrazit und den praktischen Längen ist das USB Pulse AC die ideale Wahl für alle, die Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 32,65*
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 33,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.