Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3588419-MU Herst.-Nr.: D1C9368 EAN/GTIN: 4003635093689 |
| |
|
|  |  |
 | Entdecken Sie unser USB Pulse CC – das optimale USB TYPE-C® Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit tadelloser Funktionalität und langlebigen Materialien.
Blitzschnelle Datenübertragung: Mit einer ausgezeichneten Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 20 Gbps (bei 2 m und 3 m) bzw. 40 Gbps (bei 50 cm und 1 m) sorgt das USB Pulse CC für ultraschnelle Datenübertragung. Perfekt für anspruchsvolle Aufgaben wie 8K-Videoübertragungen über DisplayPort 1.4 alt mode.
Leistungsstarke Stromversorgung: Unterstützt dank Power Delivery 3.1 ultraschnelles Laden mit bis zu 240 W Ladeleistung - ideal für Smartphones, Tablets, Laptops und andere USB-C-Geräte.
Hochwertige Materialien für maximale Zuverlässigkeit: Der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste TPE-Mantel für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
Intelligente Kommunikation und Sicherheit: Ermöglicht durch den integrierten eMarker-Chip die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.
Vielseitig einsetzbar: Perfekt geeignet für die Stromversorgung und Datenübertragung, beispielsweise im Home Office, sowie zum schnellen Aufladen einer Vielzahl von Geräten mit USB-C-Anschluss. Mit seinem eleganten Design in Anthrazit und den praktischen Längen ist das USB Pulse CC die ideale Wahl für alle, die Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.
Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach! |
|  |  |
 | |  |  |
| |