Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9367 USB Kabel 0,5 m USB C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C9367 USB Kabel 0,5 m USB C Anthrazit
OEHLBACH D1C9367 USB Kabel 0,5 m USB C Anthrazit
OEHLBACH D1C9367 USB Kabel 0,5 m USB C Anthrazit
OEHLBACH D1C9367 USB Kabel 0,5 m USB C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     102-3588418-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9367
EAN/GTIN:
     4003635093672
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Entdecken Sie unser USB Pulse CC – das optimale USB TYPE-C® Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit tadelloser Funktionalität und langlebigen Materialien.

Blitzschnelle Datenübertragung: Mit einer ausgezeichneten Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 20 Gbps (bei 2 m und 3 m) bzw. 40 Gbps (bei 50 cm und 1 m) sorgt das USB Pulse CC für ultraschnelle Datenübertragung. Perfekt für anspruchsvolle Aufgaben wie 8K-Videoübertragungen über DisplayPort 1.4 alt mode.

Leistungsstarke Stromversorgung: Unterstützt dank Power Delivery 3.1 ultraschnelles Laden mit bis zu 240 W Ladeleistung - ideal für Smartphones, Tablets, Laptops und andere USB-C-Geräte.

Hochwertige Materialien für maximale Zuverlässigkeit: Der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste TPE-Mantel für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.

Intelligente Kommunikation und Sicherheit: Ermöglicht durch den integrierten eMarker-Chip die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Vielseitig einsetzbar: Perfekt geeignet für die Stromversorgung und Datenübertragung, beispielsweise im Home Office, sowie zum schnellen Aufladen einer Vielzahl von Geräten mit USB-C-Anschluss.
Mit seinem eleganten Design in Anthrazit und den praktischen Längen ist das USB Pulse CC die ideale Wahl für alle, die Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
93 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 23,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 23,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.