Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC Mini A5 AMD Ryzen 5 7430U 4.3 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD AMD Radeon™ Graphics Win 11 Pro A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3588414-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     A5
EAN/GTIN:
     4064161501826
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC Mini A5 AMD Ryzen 5 7430U 4.3 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD AMD Radeon™ Graphics Win 11 Pro A5

GEEKOM Mini A5 Mini PC


AMD Ryzen 5 7430U 6 Kern(e) / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR4-RAM 2666 MHz
512 GB SSD
AMD Radeon™ Graphics
Windows® 11 Pro
Zahlreiche I/O-Ports für umfassende Konnektivität
Kensington Lock und SD-Kartenleser
Unterstützt 8K-Auflösung und Multi-Display-Setups

Effiziente Leistung
Mit einer Basistaktfrequenz von 2,3 GHz und einer Boost-Frequenz von bis zu 4,3 GHz liefert der Ryzen™ 5 7430U eine beeindruckende Leistung für alltägliche Aufgaben und Multitasking.

Energiesparendes Design
Mit 6 physischen Kernen und 12 Threads optimiert er den Stromverbrauch und sorgt gleichzeitig für eine hohe Reaktionsfähigkeit – perfekt für umweltbewusste Nutzer, die zuverlässige Leistung ohne übermäßigen Energieverbrauch suchen.

Der GEEKOM A5 ist mit 16 GB DDR4-3200 RAM für schnelle Performance und effizientes Multitasking ausgestattet, mit der Möglichkeit, auf bis zu 64 GB zu erweitern.

Verbinden Sie alles, was Sie brauchen
Der GEEKOM A5 verbindet minimalistisches Design mit robuster Konnektivität. Jeder Anschluss ist mit einem Metall-Tantalkondensator verstärkt, um eine stabile Stromversorgung beim Anschließen von Geräten zu gewährleisten, was sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Leistung verbessert. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs – Der A5 bietet nahtlose und zuverlässige Konnektivität, wo immer Sie sie benötigen.

Mühelose Kühlung, maximale Leistung
- Duale Kupfer-Heatpipes: Doppelte Kühlleistung. Entwickelt für Langlebigkeit.
- Verbesserter Luftstrom: Liefert eine bis zu 52 % höhere Kühleffizienz im Vergleich zu Standardsystemen.
- IceBlast 2.0: Speziell entwickeltes Kühlsystem für dauerhaftes Hochleistungs-Computing.
- Dedizierte Kupferplatte: Direkte Kühlung der CPU, um niedrige Temperaturen und optimale Leistung zu gewährleisten.

Sofort einsatzbereit und dennoch flexibel
GEEKOM Mini-PCs werden mit vorinstalliertem Windows 11 Pro geliefert und bieten so von Anfang an ein nahtloses, sofort einsatzbereites Erlebnis. Für diejenigen, die Vielseitigkeit suchen, unterstützen unsere Mini-PCs auch mehrere Betriebssysteme, einschließlich Linux und anderer Betriebssysteme. Egal, ob Sie Entwickler, Geschäftsinhaber oder Technik-Enthusiast sind, Sie haben die Freiheit, das Betriebssystem zu wählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Dies gewährleistet ultimative Flexibilität und Kompatibilität für jede Aufgabe.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 652 g · Herstellerfarbe: Pink · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: A5-1 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon™ Graphics · PC-Besonderheiten: TPM2.0-Modul · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49.2 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 7430U · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 7430U · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-A (USB 2.0),USB-C® (USB 3.2 Gen 2),HDMI®,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),USB-A (USB 3.1 Gen 2),Bluetooth®,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),SD · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Mini A5 Mini PC (enthält 1 integrierte 3,3V-Knopfzelle)
VESA-Halterung
HDMI-Kabel
Netzkabel
Netzteil
Bedienungsanleitung
10x Schrauben
Dankeskarte

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Pink
Produktabmessung, Tiefe:
49.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
5 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-A (USB 2.0) | USB-C® (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | USB-A (USB 3.1 Gen 2) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
TPM2.0-Modul
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 7430U
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Modell PCs:
A5-1
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon™ Graphics
Prozessor / Model:
7430U
Gewicht:
652 g
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, A5, Mini A5, HTPC, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,00*
€ 451,84*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 426,35*
€ 474,27*
Frei Haus
ab € 475,73*
€ 528,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,20*
€ 542,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,35*
€ 507,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.