Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC Mini IT13 Mini-PC, Intel i5-13600H, with 16 GB RAM and 1T SSD, Windows 11 Pro 8K Intel® Core™ i5 Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3588413-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     IT13
EAN/GTIN:
     4064161501819
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC Mini IT13 Mini-PC, Intel i5-13600H, with 16 GB RAM and 1T SSD, Windows 11 Pro 8K Intel® Core™ i5 Mobile Processor 4.9 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Win 11 Pro IT13

GEEKOM Mini IT13 Mini-PC, Intel i5-13600H, with 16 GB RAM and 1T SSD, Windows 11 Pro Mini PC

60 Hz 8K 7680 x 4320 Pixel
Intel® Core™ i5 Mobile Processor 13. Gen. (Raptor Lake) 14 Kern(e) / max. 4.9 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR4-RAM
512 GB SSD
Intel
Windows® 11 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Display-Auflösungsmodus: 8K · Display-Eigenschaften: 60 Hz · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 652 g · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Modell PCs: IT13 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49.2 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5 Mobile Processor · Prozessor / Anzahl Kerne: 14 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: Mobile Processor · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 1.5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 2 Anschluss: M.2 SATA · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 4: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD

Lieferumfang:
Mini IT13 Mini PC (enthält 1 integrierte 3,3V-Knopfzelle)
VESA-Halterung
HDMI-Kabel
Netzkabel
Netzteil
Bedienungsanleitung
10x Schrauben
Dankeskarte​

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Produktabmessung, Tiefe:
49.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Display-Eigenschaften:
60 Hz
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
14 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
6
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB 4:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Display-Auflösungsmodus:
8K
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
13. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
1.5 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.9 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5 Mobile Processor
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 2 Anschluss:
M.2 SATA
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
IT13
Prozessor / Model:
Mobile Processor
Gewicht:
652 g
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, IT13, Mini IT13 Mini-PC, Intel i5-13600H, with 16 GB RAM and 1T SSD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 577,44*
€ 665,53*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 595,85*
€ 665,54*
Frei Haus
ab € 668,92*
€ 735,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,54*
€ 791,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,54*
€ 780,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,34*
€ 754,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,85*
€ 709,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.