Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKKT250/16E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 3 1600 V 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358693-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT250/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
Semikron SKKT250/16E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 3 1600 V 250 A

Thyristor/Dioden-Modul SEMIPACK®

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +130 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung U(F): 1.4 V · Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 250 A · Gehäuseart (Halbleiter): SEMIPACK® 3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(T)(RMS): 420 A · I(TSM 50 Hz): 9000 A · I(d): 50 mA · Montageart: Gehäuse · Strom I(H): 150 mA · U(DRM): 1600 V · Zündspannung U(GT): 3 V · Zündstrom I(GT): 200 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
Semikron
Marke:
Semikron
Gehäuseart (Halbleiter):
SEMIPACK® 3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
SKR
Typ (Hersteller-Typ):
SKKT250/16E
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
250 A
Durchlassspannung U(F):
1.4 V
Zündstrom I(GT):
200 mA
Zündspannung U(GT):
3 V
Strom I(H):
150 mA
I(d):
50 mA
I(T)(RMS):
420 A
I(TSM 50 Hz):
9000 A
Betriebstemperatur (max.):
+130 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
U(DRM):
1600 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - Modul
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Semikron, SKKT250/16E, 905-6204
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 188,53*
Frei Haus
ab € 261,35*
€ 322,88*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 281,91*
€ 332,89*
Frei Haus
ab € 350,54*
€ 456,48*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 544,85*
€ 615,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.