Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Semikron SKD62/16 Brückengleichrichter G36 1600 V 86 A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358674-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07913080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
3-Phasen-Leistungs-Brückengleichrichter SKD

Hochleistungs-Gleichrichter für 3-Phasen-Gleichrichtung.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 150 A · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 86 A · Gehäuseart (Halbleiter): G36 · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(FSM 50Hz): 500 A · Konfiguration (Diode): Dreiphasig · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Brückengleichrichter · Serie (Halbleiter): SEMIPONT 3 · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): SKD62/16 · U(RRM): 1600 V

Hinweis:
IFSM 50Hz für 10 ms bei 25 °C.
Weitere Suchbegriffe: Semikron, 07913080, SKD62/16, SKD 62/16, SKD6216
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 116,30*
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 116,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.