Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter Semikron SKB60/16 G17 1600 V 67 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358668-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07187052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Leistungs-Brückengleichrichter SKB

Ein-Phasen-Gleichrichter u.a. für Netzteile, Gleichstrommotoren, Batterielade-Applikationen.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 150 A · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom I(F): 67 A · Gehäuseart (Halbleiter): G17 · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(FSM 50Hz): 1000 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Serie (Halbleiter): SEMIPONT 2 · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): SKB60/16 · U(RRM): 1600 V

Hinweis:
IFSM 50Hz für 10 ms bei 25 °C.
Weitere Suchbegriffe: Semikron, 07187052, SKB60/16, SKB 60/16, SKB6016
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 50,22*
€ 61,10*
€ 4,00*
ab € 51,38*
€ 63,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG