Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 152 l/min (Ø x H) 40 mm x 10 mm SEPA LF_40B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358381-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     5040B2001
EAN/GTIN:
     4016138809534
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
High-Tech-Minilüfter

Dieser High-Tech-Minilüfter wird für industrielle Zwecke, insbesondere zur LED-Kühlung verwendet und verfügt trotz seiner kleinen Maße über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Lüfterkennlinie und der äußerst geringen Stromaufnahme ist der Lüfter für verschiedene Anwendungen geeignet. Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung, Blockieren und thermische Überlastung gesichert. Durch das extrem geringe Rotorgewicht und die Präzisionswuchtung verfügt er über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus glasfaserverstärktem PBT (UL E54695), Longlife-Gleitlager, die Leiterplatte aus Polyester (UL E44247) und seine absolute Zuverlässigkeit durch 100 % Burn-in.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Druck max.: 35.3 Pa · Lebensdauer: (L10) 60000 h · Luftdurchsatz: 152 l/min · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Stromaufnahme max.: 45 mA · Temperatur (max.): -20 °C · Temperatur (min.): +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): LF_40B12 · Weitere technische Daten: MTBF: 190000 h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, SEPA, 5040B2001, LF_40B12, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 20,01*
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 20,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG