Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzwerk-Adapter, USB-C-Stecker - LAN/Ethernet-Buchse, 2,5 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3582741-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200360
EAN/GTIN:
     4047443539106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
- Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 2,5 Gbit/s - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-C an Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Übertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale- unterstützt Wake-on-LAN (WOL), Wake-Packet-Detection, MDI Swap, Auto MDIX und Full Duplex - aktuelle Betriebssysteme Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - geeignet und geprüft für Gigabit-Ethernet (10/100/1000/2500 Mbit/s) - ideal für das neue Hochgeschwindigkeits-Internet - kompatibel mit Thunderbolt-3/4/5 (Blitz-Symbol) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 und Mac OS ab 11 Lieferumfang: - 1 Netzwerk-Adapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
38.67 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Kupplung, USB-C-Stecker
Stromversorgung:
USB-Anschluss
Qualität:
Essential
USB-Standard:
USB-3.0
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100/1000/2500 Mbps
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, USB, Adapter, Netzwerk, Datenübertragung, Datentransfer, Administration, LAN, Ethernet, USB-Adapter, Netzwerkadapter, Datenmenge, USB-LAN-Adapter, LAN-Adapter, LAN-Kabel, LAN Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 27,68*
3 Tage
2547
€ 4,99*
ab € 20,39*
€ 27,69*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 32,44*
€ 6,95*
ab € 27,37*
€ 36,67*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 34,25*
€ 49,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.