Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC 8K AMD 5.1 GHz 32 GB RAM 1 GB SSD AMD AMD A8-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3582651-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     A8-1
EAN/GTIN:
     4064161501765
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC 8K AMD 5.1 GHz 32 GB RAM 1 GB SSD AMD AMD A8-1

GEEKOM Mini PC

60 Hz 8K 8192 x 4320 Pixel
AMD 8 Kern(e) / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB DDR5-RAM 2800 MHz
1 GB SSD
AMD AMD
Windows® 11 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Display-Auflösung: 8192 x 4320 Pixel · Display-Auflösungsmodus: 8K · Display-Eigenschaften: 60 Hz · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 423 g · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Modell PCs: A8-1 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 112.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112.4 mm · Prozessor: AMD Ryzen™9 8945HS · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Serie: AMD · Prozessor / Taktfrequenz: 2.0 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 4.0 GHz · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 3.0 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 1 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 4: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
A8-1 8945HS MINI-PC (enthält 1x 3,3 V integrierte Knopfbatterie)
VESA-Halterung
HDMI-Kabel
AC-Netzkabel
Benutzerhandbuch
6x Schraube
Dankeschön-Karte
Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
112.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
112.4 mm
Display-Eigenschaften:
60 Hz
Display-Auflösung:
8192 x 4320 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB 4:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Display-Auflösungsmodus:
8K
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
AMD
Arbeitsspeicher / Takt:
2800 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
4.0 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
3.0 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5.2 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Prozessor:
AMD Ryzen™9 8945HS
Prozessor / Taktfrequenz:
2.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe 4.0 x4
Modell PCs:
A8-1
Gewicht:
423 g
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, A8-1, HTPC, PC, Computer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 711,93*
€ 795,39*
Frei Haus
ab € 731,89*
€ 869,94*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 783,94*
€ 869,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,96*
€ 1.035,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,98*
€ 1.019,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,68*
€ 978,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,94*
€ 932,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.