Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC A8 AMD Ryzen 7 8745HS 5.1 GHz 16 GB RAM 1 GB SSD AMD Radeon™ 610M Win 11 Pro A8-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3558534-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     A8-2
EAN/GTIN:
     4064161501673
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC A8 AMD Ryzen 7 8745HS 5.1 GHz 16 GB RAM 1 GB SSD AMD Radeon™ 610M Win 11 Pro A8-2

GEEKOM A8 Mini PC


AMD Ryzen 7 8745HS 8 Kern(e) / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR5-RAM 2800 MHz
1 GB SSD
AMD Radeon™ 610M
Windows® 11 Pro

GEEKOM A8: Leistungsstarker Mini-PC mit KI-Smarts
· Hochmoderner AMD Ryzen-Prozessor Ryzen™ 7 8745HS für außergewöhnliche 8-Kern-Leistung.
· KI-Kraftpaket: Der dedizierte AI-Prozessor bewältigt Aufgaben mit Leichtigkeit und steigert Leistung und Effizienz.
· Atemberaubende Grafik: Problemlose Verarbeitung von Multimedia- und HD-Videos.
· Multitasking-Meister: Intelligente Optimierung sorgt für reibungslose Leistung bei all Ihren Anforderungen.

Fünf Kernqualitäten des KI-Mini-PC:
· Große Ideen mühelos umsetzen
· Die Rechenleistung entfesseln
· Natürliche Sprache meistern
· Unerschütterliche Sicherheit
· Unerschütterlicher Datenschutz

Atemberaubende Bilder entfesseln
Der GEEKOM A8 ist mit der AMD Radeon™ 610M Grafik ausgestattet, die für reibungslose High-Fidelity-Erlebnisse sorgt. Egal, ob Sie spielen, bearbeiten oder streamen - erwarten Sie gestochen scharfe Bilder und außergewöhnliche Leistung. Tauchen Sie ein in lebendige Details und naturgetreue Grafiken.

Hochgeschwindigkeits-Netzwerke
Ausgestattet mit 2,5 Gbps Ethernet, WiFi 6E und Bluetooth 5.2 bietet der A8 ultraschnelle kabellose Geschwindigkeiten und Datenübertragungsraten und verbindet sich nahtlos und effizient mit einer Vielzahl von Geräten, so dass Ihr kabelloser Internetzugang schneller und sicherer ist als je zuvor.

Alle Möglichkeiten verbinden
Schlank und kompakt, aber mit allen Schnittstellen, die Sie benötigen. Eine Vielzahl von E/A-Schnittstellen ermöglicht den Anschluss verschiedener Datenübertragungs- oder Anzeigeausgänge und erleichtert so den Anschluss an Ihre Geräte.

Unterstützt vier Displays, bis zu 8K
Ihre All-in-One-Lösung und Ihr idealer Partner für den Alltag.

Umfassender USB 4.0-Anschluss
Der GEEKOM A8 ist mit einem vollwertigen USB 4.0-Anschluss ausgestattet und bietet Ihnen ein vielseitiges und effizientes Computererlebnis.

IceBlast 1.5 Kühlsystem
Das von GEEKOM entwickelte Kühlsystem "IceBlast 1.5" bietet eine völlig neue Erfahrung mit niedrigem Geräuschpegel und hohem Luftstrom, um die Wärme schneller abzuführen, eine hohe Leistung aufrechtzuerhalten und sich von heißen Panels zu verabschieden.

VESA-kompatibel & platzsparend
Erleben Sie ultimative Mobilität und Haltbarkeit mit diesem leichten GEEKOM A8 Mini-PC mit Metallgehäuse.

Den Alltag leichter machen
Windows 11 Pro verfügt über ein modernes Design und Multitasking-Tools, mit denen Sie Ihre Aufgaben schneller, einfacher und mit Stil erledigen können.

Ihr eigener persönlicher KI-Assistent, der Ihnen die Arbeit abnimmt, damit Sie das Außergewöhnliche tun können. Mit Copilot in Windows erhalten Sie echte Antworten, Inspirationen und Lösungen für Ihre Fragen, Projekte und To-Do-Listen.

Bleiben Sie in Verbindung und tun Sie mehr mit Microsoft Teams und Windows Studio Effects - jetzt können Sie ablenkende Bilder und Geräusche eliminieren und Ihre Videoanrufe aufwerten.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 423 g · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: A8-2 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon™ 610M · PC-Besonderheiten: TPM2.0-Modul · Produktabmessung, Breite: 112.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112.4 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 8745HS · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 8745HS · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 1 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-A (USB 2.0),USB-C® (USB 3.2 Gen 2),HDMI®,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®,SD,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 4: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
A8 Mini-PC,VESA-Halterung,HDMI-Kabel,Netzkabel,Netzteil,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
112.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
112.4 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB 4:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-A (USB 2.0) | USB-C® (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth® | SD
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
TPM2.0-Modul
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2800 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 8745HS
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
Modell PCs:
A8-2
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon™ 610M
Prozessor / Model:
8745HS
Gewicht:
423 g
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, A8-2, A8, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 570,62*
€ 636,38*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 577,93*
€ 648,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,43*
€ 771,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,98*
€ 763,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,19*
€ 746,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,93*
€ 687,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.