Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMKtec Mini PC Mini PC, AMD Ryzen™ AI Max+ 395 (64+1TB @DDR5X, WIN 11 Pro) 8K AMD AMD Ryzen™ AI Max+ 395, 16C, 32 thre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3558532-MU
Hersteller:
     GMKtec
Herst.-Nr.:
     EVO-X2
EAN/GTIN:
     6972570963778
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GMKtec Mini PC Mini PC, AMD Ryzen™ AI Max+ 395 (64+1TB @DDR5X, WIN 11 Pro) 8K AMD AMD Ryzen™ AI Max+ 395; 16C, 32 threads, TSMC 4nm FinFET, MAX5.1G;
16 MB L2 Cache/64 MB L3 Cache; TDP45~120W (TDP Max 140W)" 5.1 GHz 128 GB RAM EVO-X2

GMKtec Mini PC, AMD Ryzen™ AI Max+ 395 (64+1TB @DDR5X, WIN 11 Pro) Mini PC

60 Hz 8K 7680 x 4320 Pixel
AMD AMD Ryzen™ AI Max+ 395; 16C, 32 threads, TSMC 4nm FinFET, MAX5.1G;
16 MB L2 Cache/64 MB L3 Cache; TDP45~120W (TDP Max 140W)"
Arbeitsspeicherkapazität: 128 GB LPDDR5X-RAM


Windows® 11 Pro

Ausstattung:
Prozessor (APU): AMD Ryzen™ AI Max+ 395 (16 Kerne, 32 Threads, bis zu 5,1 GHz)

KI-Leistung: Dedizierte NPU (XDNA 2-Architektur) mit 50 TOPS (Gesamtleistung des Systems bis zu 126 TOPS)

Grafik (iGPU): AMD Radeon™ 8060S (40 Compute Units, RDNA 3.5-Architektur)

Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB LPDDR5X 8000 MHz (Onboard, Hochgeschwindigkeit)

Primärer Speicher: 1 TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD

Speichererweiterung: Zwei M.2 2280-Steckplätze verfügbar (unterstützt bis zu 8 TB über PCIe Gen4 x4 pro Steckplatz)

Videoausgang: Unterstützung für vier Displays: 1x HDMI 2.1 (8K@60Hz), 1x DP 1.4, 2x USB 4.0 (DP 8K@60Hz)

Hochgeschwindigkeitsanschlüsse: 2x USB 4.0 USB-C (40 Gbit/s, 8K-Display), 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

Netzwerk: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1x RJ45 2,5G LAN-Anschluss

Weitere Anschlüsse: SD-Kartenleser (SD 4.0, unterstützt SDXC), 2x 3,5-mm-Audiobuchsen

Betriebssystem: Windows 11 Pro

Kühlsystem: „Arctic“-Kühlsystem (Dual-Lüfter und Dampfkammer)


Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 2 TB · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR5X-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 128 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.4 · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Display-Auflösungsmodus: 8K · Display-Eigenschaften: 60 Hz · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 490 g · Herstellerfarbe: Silber-Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Modell PCs: EVO-X2 · PC-Besonderheiten: Integrierter Akku · Produktabmessung, Breite: 186 mm · Produktabmessung, Höhe: 192 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Prozessor: AMD AMD Ryzen™ AI Max+ 395; 16C, 32 threads, TSMC 4nm FinFET, MAX5.1G;
16 MB L2 Cache/64 MB L3 Cache; TDP45~120W (TDP Max 140W)" · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD Ryzen™ AI Max+ 395; 16C, 32 threads, TSMC 4nm FinFET, MAX5.1G;
16 MB L2 Cache/64 MB L3 Cache; TDP45~120W (TDP Max 140W)" · Prozessor / Serie: AMD · Prozessor / Taktfrequenz: 5.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: Mini HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
EVO-X2 Mini PC
HDMI-Kabel
Netzteil
VESA-Halterung
Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.4
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
186 mm
Display-Eigenschaften:
60 Hz
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: Mini HDMI:
1 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Display-Auflösungsmodus:
8K
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Integrierter Akku
Prozessor / Serie:
AMD
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Prozessor:
AMD AMD Ryzen™ AI Max+ 395, 16C, 32 threads, TSMC 4nm FinFET, MAX5.1G, 16 MB L2 Cache/64 MB L3 Cache, TDP45~120W (TDP Max 140W)
Prozessor / Taktfrequenz:
5.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
128 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
2 TB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR5X-RAM
Modell PCs:
EVO-X2
Prozessor / Model:
AMD Ryzen™ AI Max+ 395, 16C, 32 threads, TSMC 4nm FinFET, MAX5.1G, 16 MB L2 Cache/64 MB L3 Cache, TDP45~120W (TDP Max 140W)
Gewicht:
490 g
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GMKtec, EVO-X2, Mini PC, AMD Ryzen™ AI Max+ 395 (64+1TB @DDR5X, WIN 11 Pro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.609,61*
€ 1.817,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.663,25*
€ 1.817,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,85*
€ 2.163,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,03*
€ 2.102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,35*
€ 2.048,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,25*
€ 1.979,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.