Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMKtec Mini PC Mini PC, AMD Ryzen™ 5 6650H (16+512GB @DDR5, WIN 11 Pro) 4K AMD AMD Ryzen 5 Processors with Radeon™ Gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3558531-MU
Hersteller:
     GMKtec
Herst.-Nr.:
     M8
EAN/GTIN:
     6972570964454
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GMKtec Mini PC Mini PC, AMD Ryzen™ 5 6650H (16+512GB @DDR5, WIN 11 Pro) 4K AMD AMD Ryzen 5 Processors with Radeon™ Graphics, 6 cores and 12 threads, TSMC 4nm FinFET process, 4.3G main frequency, MAX5.0G6MB L2 Cache/16 MB L3 Cache, TDP 35W-54W, max 60W 5.0 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD M8

GMKtec Mini PC, AMD Ryzen™ 5 6650H (16+512GB @DDR5, WIN 11 Pro) Mini PC

60 Hz 4K 3840 x 2160 Pixel
AMD AMD Ryzen 5 Processors with Radeon™ Graphics, 6 cores and 12 threads, TSMC 4nm FinFET process, 4.3G main frequency, MAX5.0G6MB L2 Cache/16 MB L3 Cache, TDP 35W-54W, max 60W 6 Kern(e) / max. 5.0 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR5-RAM
512 GB SSD

Windows® 11 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel · Display-Auflösungsmodus: 4K · Display-Eigenschaften: 60 Hz · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 490 g · Herstellerfarbe: Silber-Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Modell PCs: M8 · PC-Besonderheiten: Integrierter Akku · Produktabmessung, Breite: 107 mm · Produktabmessung, Höhe: 111 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Prozessor: AMD AMD Ryzen 5 Processors with Radeon™ Graphics, 6 cores and 12 threads, TSMC 4nm FinFET process, 4.3G main frequency, MAX5.0G6MB L2 Cache/16 MB L3 Cache, TDP 35W-54W, max 60W · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD Ryzen 5 Processors with Radeon™ Graphics, 6 cores and 12 threads, TSMC 4nm FinFET process, 4.3G main frequency, MAX5.0G6MB L2 Cache/16 MB L3 Cache, TDP 35W-54W, max 60W · Prozessor / Serie: AMD · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.0 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: Mini HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 3 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
M8 Mini-PC
HDMI-Kabel
Netzteil
VESA-Halterung
Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
111 mm
Produktabmessung, Breite:
107 mm
Display-Eigenschaften:
60 Hz
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: Mini HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
3 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Display-Auflösungsmodus:
4K
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Integrierter Akku
Prozessor / Serie:
AMD
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.0 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Prozessor:
AMD AMD Ryzen 5 Processors with Radeon™ Graphics, 6 cores and 12 threads, TSMC 4nm FinFET process, 4.3G main frequency, MAX5.0G6MB L2 Cache/16 MB L3 Cache, TDP 35W-54W, max 60W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
Modell PCs:
M8
Prozessor / Model:
AMD Ryzen 5 Processors with Radeon™ Graphics, 6 cores and 12 threads, TSMC 4nm FinFET process, 4.3G main frequency, MAX5.0G6MB L2 Cache/16 MB L3 Cache, TDP 35W-54W, max 60W
Gewicht:
490 g
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GMKtec, M8, Mini PC, AMD Ryzen™ 5 6650H (16+512GB @DDR5, WIN 11 Pro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,94*
€ 405,31*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 387,21*
€ 435,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,06*
€ 517,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,21*
€ 460,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.