Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila USB-C® Kabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker, USB-C® 1.5 m Grün Handykette AQLYCBPBICL3GR138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3558360-MU
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     AQLYCBPBICL3GR138
EAN/GTIN:
     8716778936138
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Aqiila USB-C® Kabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker,USB-C® 1.5 m Grün Handykette AQLYCBPBICL3GR138

Aqiila 2-in-1 Lanyard Handykette mit integriertem Lade- & Synchronisationskabel CL3 Kabel 30W Typ C zu Typ Lightning Grün

Größenverstellbare Handykette von 0,3m bis 1,5m als Lade- und Datenkabel
Schnellladekabel mit einer Ladeleistung von bis zu 60 Watt
Einfaches Laden und Synchronisieren von Geräten mit USB-C Anschluss 2.0
High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s
Besonders stabile und langlebige Kette aus Silikon mit geflochtener Nylonbeschichtung
USB-C Stecker beidseitig verwendbar
Lieferung: inkl. 2 verschiedenfarbiger Befestigungsstegen (grün, transparent)

Lanyards sind ein sehr beliebtes, sehr weit verbreitetes sowie hilfreiches Gadget für den Transport von Handys unterwegs. Sie sind voll im Trend, man sieht sie immer mehr. Handys werden unterwegs sehr viel genutzt, die Akkus müssen regelmäßig nachgeladen werden. Aktuell muss ein Kabel zum Aufladen separat eingepackt und mitgeführt werden, was nicht komfortabel ist. Das neue und einzigartige Lanyard von Aqiila bietet hier DIE perfekte Lösung: DAS Lanyard mit integriertem Ladekabel.

Ausstattung:
Einfache Befestigung Ihres Smartphones

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Apple Lightning,USB-C® · Anschlüsse: Apple Lightning Stecker,USB-C® · Herstellerfarbe: Grün · Kabel-Art: Ladekabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Handykette · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.5 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod,Magic Mouse,Wireless Keyboard · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: steckbar · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Hinweis:
Stilvoll und praktisch
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Art:
Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Grün
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod | Magic Mouse | Wireless Keyboard
Anschlüsse:
Apple Lightning Stecker | USB-C®
Kabel-Besonderheiten:
Handykette
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
steckbar
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
Apple Lightning | USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Aqiila, AQLYCBPBICL3GR138, USB-Kabel, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 14,38*
€ 19,27*
1
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 19,95*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 20,67*
3
€ 6,95*
ab € 15,04*
€ 20,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.