|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3558356-MU Herst.-Nr.: AQLYCBPBICC3GR060 EAN/GTIN: 8716778936060 |
| |
|
|  |  |
 | Aqiila USB-C® Kabel USB 3.0 USB-C® 1.5 m Grün Handykette AQLYCBPBICC3GR060
Aqiila 2-in-1 Lanyard Handykette mit integriertem Lade- & Synchronisationskabel CC1 Kabel 60W Typ C zu Typ C Grün
Größenverstellbare Handykette von 0,3m bis 1,5m als Lade- und Datenkabel Schnellladekabel mit einer Ladeleistung von bis zu 60 Watt Einfaches Laden und Synchronisieren von Geräten mit USB-C Anschluss 2.0 High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s Besonders stabile und langlebige Kette aus Silikon mit geflochtener Nylonbeschichtung USB-C Stecker beidseitig verwendbar Lieferung: inkl. 2 verschiedenfarbiger Befestigungsstegen (grün, transparent)
Lanyards sind ein sehr beliebtes, sehr weit verbreitetes sowie hilfreiches Gadget für den Transport von Handys unterwegs. Sie sind voll im Trend, man sieht sie immer mehr. Handys werden unterwegs sehr viel genutzt, die Akkus müssen regelmäßig nachgeladen werden. Aktuell muss ein Kabel zum Aufladen separat eingepackt und mitgeführt werden, was nicht komfortabel ist. Das neue und einzigartige Lanyard von Aqiila bietet hier DIE perfekte Lösung: DAS Lanyard mit integriertem Ladekabel.
Ausstattung: Einfache Befestigung Ihres Smartphones
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® · Herstellerfarbe: Grün · Kabel-Art: Ladekabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Handykette · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.5 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.0 · Steckerausführung: steckbar · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Hinweis: Stilvoll und praktisch Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.5 m | Kabel-Art: | Ladekabel | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Grün | Anschlüsse: | USB-C® | Kabel-Besonderheiten: | Handykette | Maximale Leistung: | 60 W @ 20 V / 3.0 A | Steckerausführung: | steckbar | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 3.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aqiila, AQLYCBPBICC3GR060, USB-Kabel, usb host kabel |
|  |  |
| |