Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Desktop PC Intel® Core™ Ultra 5 Ultra5 - 225 4.90 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Intel HD GBSLPC225W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3557857-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GBSLPC225W11
EAN/GTIN:
     4250236830483
Suchbegriffe:
Gigabyte Komplettsysteme
Gigabyte Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Gigabyte Desktop PC Intel® Core™ Ultra 5 Ultra5 - 225 4.90 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Intel HD GBSLPC225W11

Slim Desktop - Intel Ultra5-225 - 16GB - 512 M.2SSD, W11pro

Intel® Core™ Ultra 5 Ultra5 - 225 10 Kern(e) / max. 4.90 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR5-RAM 5600 MHz
512 GB SSD
Intel Intel HD
Windows® 11 Pro vorinstalliert

Schlanker Power-PC für Office und zu Hause!
Sie haben nur beschränkten Platz oder wollen einen kraftvollen Rechner, welcher sich perfekt im Büro oder Homeoffice integriert?
Sie haben Ihn soeben gefunden!
Der nur 34 cm hohe und 10 cm breite "Powerzwerg" steht einem klassischen, großen System in Nichts nach.
Die mitgelieferten Standfüße sorgen für einen sicheren Stand.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 4200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 400 W · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Intel HD · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 342 mm · Produktabmessung, Tiefe: 405 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 5 Ultra5 - 225 · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Model: Ultra5 - 225 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.90 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),VGA · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 8 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
PC, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
405 mm
Produktabmessung, Höhe:
342 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
HDD Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
HDD 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
8 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | VGA
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 5
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.90 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor:
Intel® Core™ Ultra 5 Ultra5 - 225
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
On-Board Grafikadapter (Modell):
Intel HD
Prozessor / Model:
Ultra5 - 225
Gewicht:
4200 g
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, gigabyte komplettsysteme, Gigabyte, GBSLPC225W11, PC, PCs, PC-Systeme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 636,11*
€ 723,50*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 656,50*
€ 723,51*
Frei Haus
ab € 716,70*
€ 790,31*
€ 6,90*
ab € 778,59*
€ 860,15*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.013,55*
€ 1.116,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,51*
€ 860,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,68*
€ 850,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,98*
€ 831,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,50*
€ 781,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.