Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack TI56-5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 5 m Weiß flach 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3557586-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TI56-5L
EAN/GTIN:
     4012386473169
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Maxtrack TI56-5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 5 m Weiß flach 1 St.

Cat 8.1 U/FTP flaches Patchkabel

Cat 8.1
Flaches Kabel
Ideal für große Distanzen
Hochgeschwindigkeitsübertragung️
Kurzer Stecker

Erleben Sie die perfekte Kombination aus hoher Leistung und platzsparendem Design auf großen Distanzen mit dem flachen Cat 8.1 Patchkabel. Dieses Flachkabel wurde speziell entwickelt, um höchste Ansprüche in modernen Netzwerken zu erfüllen – ideal für Gaming, Streaming oder anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Dank seiner flachen Bauweise lässt sich das Kabel mühelos in engen Kabelkanälen, unter Teppichen oder hinter Möbeln verlegen – perfekt für eine ordentliche und unauffällige Installation.

Das Netzwerkkabel wurde entwickelt, um selbst bei größeren Distanzen eine konstante und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Das wird durch eine Hochgeschwindigkeitsübertragung erreicht. Die höhere Geschwindigkeit ermöglicht es, große Datenmengen in kürzester Zeit zu übertragen. Deswegen ist dieses Patchkabel eine ideale Ergänzung für 25GBase-T und 40GBase-T Netzwerke.

Der kurze RJ45 Stecker bietet zusammen mit dem fachen Kabel maximale Platzersparnis. Er nimmt weniger Raum in Anspruch. Dadurch ist er bestens geeignet für beengte Bereiche wie hinter Schränken oder dicht gepackten Server Schränken. Besonders bei Geräten mit wenig Platz für Anschlüsse, wie Notebooks, Router oder flache Smart-Home-Geräte, ist ein kurzer Stecker äußerst praktisch und funktional. Zudem lässt sich ein kurzer Stecker leichter durch enge Öffnungen oder Kabeldurchführungen führen, ohne zu blockieren oder herauszustehen. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Hebelwirkung. So wird die Zugbelastung auf die Buchse reduziert und die Lebensdauer der Anschlüsse erhöht.

Ausstattung:
Beschaltung nach EIA/TIA 568B
26AWG/7 Kupfer
Mantel-Ø 9 x 3mm, LSZH-TPE
Norm: ISO/IEC 11801; EN50173; ANSI/TIA 568.2-D
Flammhemmend: IEC60332-1-2
Halogenfrei: IEC60754-2
Raucharm: IEC61034-2

Technische Daten:
AWG: 26AWG · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: flach · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Flammhemmend: IEC60332-1-2, Halogenfrei: IEC60754-2, Raucharm: IEC61034-2
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
flach
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
26AWG
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Maxtrack, TI56-5L, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 7,71*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.