Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack TI55-2L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 2 m Weiß flach 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3557583-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TI55-2L
EAN/GTIN:
     4012386473077
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel rj-45
patchkabel
Maxtrack TI55-2L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 2 m Weiß flach 1 St.

Flach & flexibles Cat 8.1 U/FTP Patchkabel

Cat 8.1
Besonders flach & schmal
Hoch flexibel
Platzsparend
Leicht zu verlegen

Dieses flache und flexible Cat 8.1 Patchkabel setzt neue Maßstäbe in der Netzwerktechnologie. Das innovative Flachkabel wurde speziell entwickelt, um auch unter beengten Platzverhältnissen eine optimale Installation zu ermöglichen. Mit seiner außergewöhnlich flachen und schmalen Bauweise lässt es sich mühelos hinter Möbeln, entlang von Fußleisten und Wänden oder sogar unter Teppichen verlegen, ohne unnötig aufzutragen.

Die hohe Flexibilität des Kabels macht eine Verlegung selbst in komplizierten oder verwinkelten Bereichen möglich. Zudem lässt sich das Netzwerkkabel bestens durch enge Öffnungen, Zwischenräume oder um Ecken zu führen. Es passt sich ideal der Umgebung an, ohne an Stabilität oder Leistung einzubüßen.

Dank der schmalen und flachen Bauweise benötigt das Flachkabel wenig Raum und kann besonders platzsparend verlegt werden. Dadurch ist es die beste Wahl, wenn zum Beispiel zwischen Ihrem Schrank und der Wand wenig Platz ist. Auch die Verlegung ist viel einfacher, besonders in komplexen Verkabelungssituationen.

Ausstattung:
Flachbandkabel
Beschaltung nach EIA/TIA 568B
Ultraflexibel
32AWG/ Kupfer
Mantel 7,6 x 1,97 mm, PVC

Technische Daten:
AWG: 32 AWG · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: flach · Kabel-Form: Flachband · Kabellänge: 2 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
ultraflexibles Flachbandkabel
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
Flachband
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
flach
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
32 AWG
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Maxtrack, TI55-2L, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.